SYP - Extractor mural para granjas HCBT/4-355/H-G 200W - 5604066200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5604066200
Ref.Sonepar
877412
EAN
8413893663542
Ventiladores helicoidales murales con hélice de aluminio y motor monofásico (HCBB) o trifásico (HCBT), IP65 (1), Clase F (2), protector térmico incorporado (3) y caja de bornes, con condensador incorporado en los modelos monofásicos. (1) Modelos 800, 900 y 1000: IP55. (2) Temperatura ambiental de trabajo: de -40ºC a +70ºC, excepto modelos Ø 800, 900 y 1000 de -20ºC hasta +40ºC. (3) Excepto modelos 4/710 y Ø 800 a 1000. Motores: De 4 ó 6 polos, según versiones. Regulables por tensión con autotransformador, excepto modelos 4-630, B/710, T/4-710, T/800, T/900 y T/1000. Modelos trifásicos regulables por convertidor de frecuencia. Tensión de alimentación: Monofásicos 230V-50Hz. Trifásicos 230/400V-50Hz ó 400V-50Hz. Otros datos: Sentido del aire Motor-Hélice (flujo A). Modelos Ø 800 a 1000 con defensa de aspiración, bajo demanda.
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


