Artículo bonificable CAE

SYP - Extractor para baño ECOAIR DLC - 5210626000

Soler Y Palau
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Frecuencia de red - 50 Hz

  • Tasa de voltaje - 230 V

  • Método de montaje - Montaje en pared/conducto

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5210626000

Ref.Sonepar

194454

EAN

8413893705464

Frecuencia de red:

50 Hz

Tasa de voltaje:

230 V

Método de montaje:

Montaje en pared/conducto

Material de la carcasa:

Plástico

Color:

Blanco

Caudal:

59 m³/h

Grado de protección (IP):

IPX4

Diámetro nominal:

158 mm

Sistemas de montaje:

Con interruptor de retardo ajustable

Modelo:

Radial

Dirección:

Desaireación

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Ventiladores centrífugos domésticos concebidos para trabajar con 2 funcionamientos distintos: Funcionamiento continuo a velocidad lenta ajustable, y a velocidad rápida controlable mediante interruptor exterior o interno, según modelos. Funcionamiento intermitente a velocidad ajustable. Equipados con motor brushless EC de corriente continua, de rotor externo, de alto rendimiento y bajo consumo, alimentación 230V-50/60Hz, protección IPX4, aislamiento Clase II, con rodamientos a bolas, montado sobre silent-blocks elásticos. Pueden ser instalados tanto en pared como en techo, conectados a conductos de Ø 100 mm. 5 modelos disponibles. ECOAIR SLC: Funcionamiento continuo: el extractor funciona a la velocidad lenta ajustada y puede pasar a velocidad rápida mediante interruptor exterior. Funcionamiento intermitente: el extractor se pone en marcha a la velocidad ajustada mediante el interruptor exterior. ECOAIR TLC: Funcionamiento continuo: con el mismo funcionamiento que el modelo SLC, contemporización ajustable de la velocidad rápida, entre 1 y 30 minutos. Funcionamiento intermitente: la temporización permite al extractor seguir funcionando una vez accionado el interruptor. ECOAIR HLC: Funcionamiento continuo: el paso a la velocidad rápida se hace automáticamente cuando el nivel de humedad en el local supera el valor ajustado. Se puede accionar mediante interruptor exterior. Incorpora temporización. Funcionamiento intermitente: el extractor se pone en marcha automáticamente cuando el nivel de humedad en el local es superior alvalor ajustado. Se puede accionar mediante interruptor exterior. Integra temporización y función -intervalo-. ECOAIR MLC: Funcionamiento idéntico al modelo HLC, pero con interruptor de cordel integrado, en lugar de interruptor externo. ECOAIR DLC: Funcionamiento continuo: el extractor pasa a velocidad rápida mediante detector PIR y sigue funcionado el tiempo fijado por la temporización. Funcionamiento intermitente: el extractor se pone en marcha automáticamente cuando detecta movimiento a través del PIR y sigue funcionando según el plazo fijado por la temporización.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP