SYP - Extractor tejado CTHB/4-315N horizontal - 5136075100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Aluminio
Clase de calidad del material de la carcasa - Otros
Protección de la carcasa - Sin tratamiento
Material del impulsor - Acero
Calidad del material del impulsor - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5136075100
Ref.Sonepar
660555
EAN
8413893377975
Material de la carcasa:
Aluminio
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Protección de la carcasa:
Sin tratamiento
Material del impulsor:
Acero
Calidad del material del impulsor:
Otros
Protección del impulsor:
Galvanizado
Volumen máximo de aire a 50 Pa:
4203.6 m³/h
Volumen máximo de aire a 100 Pa:
3954.9 m³/h
Volumen máximo de aire a 150 Pa:
3686.9 m³/h
Volumen máximo de aire a 200 Pa:
3416.2 m³/h
Volumen máximo de aire a 250 Pa:
3138.2 m³/h
Volumen máximo de aire a 300 Pa:
2817.5 m³/h
Volumen máximo de aire a 400 Pa:
1035.7 m³/h
Tensión nominal (valor):
230 V
Corriente nominal:
3.2 A
Frecuencia:
50 Hz
Tipo de motor:
CA
Número de fases:
1
Max. consumo eléctrico:
580 W
Potencia especifica a Qmax:
358 kW/(m³/s)
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Con sensor de presión:
no
Adecuado para sensor de presión (extra):
no
Con control de flujo de volumen constante:
no
Temporizador integrado:
no
Con mando a distancia inalámbrico:
no
Adecuado para control remoto inalámbrico:
no
Ventilador con inclinación:
No
Motor de velocidad simple:
sí
Motor de una velocidad controlable con:
Electrónico
Operable mediante App:
no
Compuerta antirretorno:
Ninguno
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Con interruptor de mando:
no
Con protección térmica:
sí
Diseño de la cubierta:
Redondo
Modelo axial:
no
Ventilador suministrador de aire del techo:
no
Máxima temperatura media:
120 °C
Velocidad de giro:
1430.42 1/min
Número de polos:
4 polos
Nivel de sonido a 4 mts (Caudal medio):
61 dB(A)
Con accionamiento indirecto:
no
Con amortiguador de sonido:
no
Altura de operación:
472 mm
Tamaño de base interna (cuadrada):
560 mm
Diámetro nominal del conducto:
326 mm
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


