SYP - Extractor tejado CTVT/4-450N vertical - 5136013000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Aluminio
Clase de calidad del material de la carcasa - Otros
Protección de la carcasa - Sin tratamiento
Material del impulsor - Acero
Calidad del material del impulsor - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5136013000
Ref.Sonepar
779635
EAN
8445325021576
Material de la carcasa:
Aluminio
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Protección de la carcasa:
Sin tratamiento
Material del impulsor:
Acero
Calidad del material del impulsor:
Otros
Protección del impulsor:
Galvanizado
Volumen máximo de aire a 50 Pa:
8824.18 m³/h
Volumen máximo de aire a 100 Pa:
8594.18 m³/h
Volumen máximo de aire a 150 Pa:
8369.18 m³/h
Volumen máximo de aire a 200 Pa:
8151.18 m³/h
Volumen máximo de aire a 250 Pa:
7938.41 m³/h
Volumen máximo de aire a 300 Pa:
7728.41 m³/h
Volumen máximo de aire a 400 Pa:
7292.41 m³/h
Volumen de aire máximo a 500 Pa:
6779.64 m³/h
Volumen de aire máximo a 600 Pa:
6117.86 m³/h
Tensión nominal (valor):
230/400 V
Corriente nominal:
4.3 A
Frecuencia:
50 Hz
Tipo de motor:
CA
Número de fases:
3
Max. consumo eléctrico:
2160 W
Potencia especifica a Qmax:
621 kW/(m³/s)
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Con sensor de presión:
no
Adecuado para sensor de presión (extra):
no
Con control de flujo de volumen constante:
no
Temporizador integrado:
no
Con mando a distancia inalámbrico:
no
Adecuado para control remoto inalámbrico:
no
Ventilador con inclinación:
No
Motor de velocidad simple:
sí
Motor de una velocidad controlable con:
Frecuencia
Operable mediante App:
no
Compuerta antirretorno:
Ninguno
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Con interruptor de mando:
no
Con protección térmica:
no
Diseño de la cubierta:
Redondo
Modelo axial:
no
Ventilador suministrador de aire del techo:
no
Máxima temperatura media:
120 °C
Velocidad de giro:
1476.87 1/min
Número de polos:
4 polos
Nivel de sonido a 4 mts (Caudal medio):
69 dB(A)
Con accionamiento indirecto:
no
Con amortiguador de sonido:
no
Altura de operación:
741 mm
Tamaño de base interna (cuadrada):
710 mm
Diámetro nominal del conducto:
500 mm
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


