SYP - Extractor tejado HCTT/8-710-B 370W 670rpm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5113813900
Ref.Sonepar
808298
EAN
8413893164490
Extractor tejado HCTT/8-710-B 370W 670rpm. Ventiladores helicoidales de tejado en extracción (B) o impulsión (A), con hélice equilibrada dinámicamente, cubo central de aluminio, álabes de plástico+fibra de vidrio, sombrero de aluminio, base en acero galvanizado, motor IP65 (1), Clase F (2), con protector térmico (3) y rodamientos a bolas de engrase permanente. (1) Modelos Ø 800, 900 y 1000: IP55. (2) Temperatura ambiental de trabajo: de -40ºC a +70ºC, excepto Ø 800 a 1000 (de -30ºC a +40ºC). (3) Modelos Ø 800, 900 y 1000: sin protector térmico.
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP