SYP - Filtro AFR-HE-400/21 M5 - 5402078700

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Filtro AFR-HE-400/21 M5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio mecánico - Filtro

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5402078700

Ref.Sonepar

319093

EAN

8413893907141

Tipo de accesorio mecánico:

Filtro

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

no

Filtro AFR-HE-400/21 M5, de recambio para las gamas de recuperadores CADB/T-N y para instalar en las cajas filtrantes FBL-N.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP