SYP - Filtro de recambio AFR-N-125 F7
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Clase de filtro según ISO 16890-1:2016 - ISO ePM1
Eficiencia según ISO 16890-1:2016 - 70 %
Diferencia de presión inicial - 0 Pa
Marco del filtro - Acero, zincado Sendzimir
Placa protectora - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5402087600
Ref.Sonepar
251161
EAN
8413893089588
Clase de filtro según ISO 16890-1:2016:
ISO ePM1
Eficiencia según ISO 16890-1:2016:
70 %
Diferencia de presión inicial:
0 Pa
Marco del filtro:
Acero, zincado Sendzimir
Placa protectora:
no
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


