SYP - Filtro de recambio AFR-N-125 F9 - 5402087700
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Clase de filtro según ISO 16890-1:2016 - ISO ePM1
Eficiencia según ISO 16890-1:2016 - 85 %
Diferencia de presión inicial - 0 Pa
Marco del filtro - Acero, zincado Sendzimir
Placa protectora - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5402087700
Ref.Sonepar
251162
EAN
8413893089618
Clase de filtro según ISO 16890-1:2016:
ISO ePM1
Eficiencia según ISO 16890-1:2016:
85 %
Diferencia de presión inicial:
0 Pa
Marco del filtro:
Acero, zincado Sendzimir
Placa protectora:
no
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


