SYP - Filtro de recambio AFR-N-160 G4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Clase de filtro según ISO 16890-1:2016 - ISO Grueso
Eficiencia según ISO 16890-1:2016 - 60 %
Diferencia de presión inicial - 0 Pa
Marco del filtro - Acero, zincado Sendzimir
Placa protectora - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5402087800
Ref.Sonepar
486503
EAN
8413893092144
Clase de filtro según ISO 16890-1:2016:
ISO Grueso
Eficiencia según ISO 16890-1:2016:
60 %
Diferencia de presión inicial:
0 Pa
Marco del filtro:
Acero, zincado Sendzimir
Placa protectora:
no
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


