SYP - Filtro de recambio AFR-N-200/05 F7 para instalar en las Cajas filtrantes FBL-N - 5402054100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Sintético
Anchura - 255 mm
Altura - 200 mm
Profundidad - 48 mm
Clase de filtro según ISO 16890-1:2016 - ISO ePM1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5402054100
Ref.Sonepar
132046
EAN
8413893667755
Material:
Sintético
Anchura:
255 mm
Altura:
200 mm
Profundidad:
48 mm
Clase de filtro según ISO 16890-1:2016:
ISO ePM1
Eficiencia según ISO 16890-1:2016:
85 %
Diferencia de presión inicial:
0 Pa
Marco del filtro:
Acero, zincado Sendzimir
Placa protectora:
no
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


