SYP - Filtro de recambio AFR-N-250/08 G4 para instalar en las Cajas filtrantes FBL-N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Anchura - 340 mm
Altura - 255 mm
Profundidad - 48 mm
Clase de filtro según ISO 16890-1:2016 - ISO Grueso
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5402043100
Ref.Sonepar
175057
EAN
8413893667564
Material:
Otros
Anchura:
340 mm
Altura:
255 mm
Profundidad:
48 mm
Clase de filtro según ISO 16890-1:2016:
ISO Grueso
Eficiencia según ISO 16890-1:2016:
60 %
Diferencia de presión inicial:
0 Pa
Marco del filtro:
Acero, zincado Sendzimir
Placa protectora:
no
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


