SYP - Filtro de recambio AFR-N-315/12 F7 para instalar en las Cajas filtrantes FBL-N - 5402054300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Sintético
Anchura - 395 mm
Altura - 375 mm
Profundidad - 48 mm
Clase de filtro según ISO 16890-1:2016 - ISO ePM1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5402054300
Ref.Sonepar
128686
EAN
8413893667779
Material:
Sintético
Anchura:
395 mm
Altura:
375 mm
Profundidad:
48 mm
Clase de filtro según ISO 16890-1:2016:
ISO ePM1
Eficiencia según ISO 16890-1:2016:
85 %
Diferencia de presión inicial:
0 Pa
Marco del filtro:
Acero, zincado Sendzimir
Placa protectora:
no
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


