SYP - Filtro de recambio AFR-N-355/18 M5 para instalar en las Cajas filtrantes FBL-N - 5402044300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Papel de fibra de vidrio
Anchura - 500 mm
Altura - 395 mm
Profundidad - 48 mm
Clase de filtro según ISO 16890-1:2016 - ISO ePM10
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5402044300
Ref.Sonepar
907774
EAN
8413893735782
Material:
Papel de fibra de vidrio
Anchura:
500 mm
Altura:
395 mm
Profundidad:
48 mm
Clase de filtro según ISO 16890-1:2016:
ISO ePM10
Eficiencia según ISO 16890-1:2016:
50 %
Diferencia de presión inicial:
0 Pa
Marco del filtro:
Acero, zincado Sendzimir
Placa protectora:
no
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


