SYP - Filtro de recambio AFR-N-450/45 F7 para instalar en las cajas filtrantes FBL-N - 5402046600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Sintético
Anchura - 850 mm
Altura - 495 mm
Profundidad - 48 mm
Clase de filtro según ISO 16890-1:2016 - ISO ePM1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5402046600
Ref.Sonepar
486498
EAN
8413893667717
Material:
Sintético
Anchura:
850 mm
Altura:
495 mm
Profundidad:
48 mm
Clase de filtro según ISO 16890-1:2016:
ISO ePM1
Eficiencia según ISO 16890-1:2016:
70 %
Diferencia de presión inicial:
0 Pa
Marco del filtro:
Acero, zincado Sendzimir
Placa protectora:
no
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


