SYP - Filtro MFR-200-F9 - 5416749400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Sintético
Anchura - 235 mm
Altura - 235 mm
Profundidad - 350 mm
Eficiencia según ISO 16890-1:2016 - 75 %
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5416749400
Ref.Sonepar
309449
EAN
8413893365118
Material:
Sintético
Anchura:
235 mm
Altura:
235 mm
Profundidad:
350 mm
Eficiencia según ISO 16890-1:2016:
75 %
Diferencia de presión inicial:
0 Pa
Marco del filtro:
Plástico
Filtro MFR-200-F9, de clase F5(EU5), con temperatura máxima de trabajo de 80ºC.
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


