SYP - Filtro MFR-250-F5 - 5416745900
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Sintético
Anchura - 285 mm
Altura - 285 mm
Profundidad - 400 mm
Diferencia de presión inicial - 0 Pa
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5416745900
Ref.Sonepar
206505
EAN
8413893305084
Material:
Sintético
Anchura:
285 mm
Altura:
285 mm
Profundidad:
400 mm
Diferencia de presión inicial:
0 Pa
Marco del filtro:
Plástico
Filtro MFR-250-F5, de clase F5(EU5), con temperatura máxima de trabajo de 80ºC.
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


