SYP - Filtro MFR-250-F9
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Sintético
Anchura - 285 mm
Altura - 285 mm
Profundidad - 400 mm
Eficiencia según ISO 16890-1:2016 - 75 %
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5416749600
Ref.Sonepar
486505
EAN
8413893365132
Material:
Sintético
Anchura:
285 mm
Altura:
285 mm
Profundidad:
400 mm
Eficiencia según ISO 16890-1:2016:
75 %
Diferencia de presión inicial:
0 Pa
Marco del filtro:
Plástico
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


