SYP - Filtro MFR-315-F9
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Sintético
Anchura - 335 mm
Altura - 335 mm
Profundidad - 450 mm
Eficiencia según ISO 16890-1:2016 - 75 %
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5416749800
Ref.Sonepar
349495
EAN
8413893365156
Material:
Sintético
Anchura:
335 mm
Altura:
335 mm
Profundidad:
450 mm
Eficiencia según ISO 16890-1:2016:
75 %
Diferencia de presión inicial:
0 Pa
Marco del filtro:
Plástico
Filtro MFR-315-F9, de clase F5(EU5), con temperatura máxima de trabajo de 80ºC.
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


