SYP - Filtro MFR-355/400-F5 - 5416746300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Sintético
Anchura - 435 mm
Altura - 435 mm
Profundidad - 550 mm
Diferencia de presión inicial - 0 Pa
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5416746300
Ref.Sonepar
226948
EAN
8413893305121
Material:
Sintético
Anchura:
435 mm
Altura:
435 mm
Profundidad:
550 mm
Diferencia de presión inicial:
0 Pa
Marco del filtro:
Plástico
Filtro MFR-355/400-F5, de clase F5(EU5), con temperatura máxima de trabajo de 80ºC.
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


