SYP - FILTRO MFR-355/400-F7
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Sintético
Anchura - 435 mm
Altura - 435 mm
Profundidad - 550 mm
Eficiencia según ISO 16890-1:2016 - 55 %
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5416746400
Ref.Sonepar
296061
EAN
8413893305138
Material:
Sintético
Anchura:
435 mm
Altura:
435 mm
Profundidad:
550 mm
Eficiencia según ISO 16890-1:2016:
55 %
Diferencia de presión inicial:
0 Pa
Marco del filtro:
Plástico
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


