SYP - Filtro MFR-450-F7 - 5416750800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Sintético
Anchura - 535 mm
Altura - 535 mm
Profundidad - 600 mm
Eficiencia según ISO 16890-1:2016 - 55 %
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5416750800
Ref.Sonepar
445890
EAN
8413893375360
Material:
Sintético
Anchura:
535 mm
Altura:
535 mm
Profundidad:
600 mm
Eficiencia según ISO 16890-1:2016:
55 %
Diferencia de presión inicial:
0 Pa
Marco del filtro:
Plástico
Filtro MFR-450-F7, de clase F5(EU5), con temperatura máxima de trabajo de 80ºC.
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


