SYP - FILTRO MFR-560-F5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Sintético
Anchura - 595 mm
Altura - 595 mm
Profundidad - 650 mm
Diferencia de presión inicial - 0 Pa
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5416751400
Ref.Sonepar
678954
EAN
8413893375421
Material:
Sintético
Anchura:
595 mm
Altura:
595 mm
Profundidad:
650 mm
Diferencia de presión inicial:
0 Pa
Marco del filtro:
Plástico
Filtro MFR-560-F5, de clase F5(EU5), con temperatura máxima de trabajo de 80ºC.
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


