SYP - Filtro MFR-560-F7 - 5416751600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Sintético
Anchura - 595 mm
Altura - 595 mm
Profundidad - 650 mm
Eficiencia según ISO 16890-1:2016 - 55 %
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5416751600
Ref.Sonepar
445509
EAN
8413893375445
Material:
Sintético
Anchura:
595 mm
Altura:
595 mm
Profundidad:
650 mm
Eficiencia según ISO 16890-1:2016:
55 %
Diferencia de presión inicial:
0 Pa
Marco del filtro:
Plástico
Filtro MFR-560-F7, de clase F5(EU5), con temperatura máxima de trabajo de 80ºC.
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


