SYP - Grupo autorregulable de VMC OZEO E ECOWATT 2 - 5209244500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Volumen máximo de aire a 50 Pa - 342.91 m³/h
Volumen máximo de aire a 100 Pa - 307.92 m³/h
Volumen máximo de aire a 150 Pa - 274.93 m³/h
Volumen máximo de aire a 200 Pa - 241.94 m³/h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5209244500
Ref.Sonepar
277599
EAN
8413893955937
Material de la carcasa:
Plástico
Volumen máximo de aire a 50 Pa:
342.91 m³/h
Volumen máximo de aire a 100 Pa:
307.92 m³/h
Volumen máximo de aire a 150 Pa:
274.93 m³/h
Volumen máximo de aire a 200 Pa:
241.94 m³/h
Volumen máximo de aire a 250 Pa:
206.95 m³/h
Volumen máximo de aire a 300 Pa:
155.97 m³/h
Consumo de energía a máx. volumen de aire a 100 Pa:
29400 W
Tipo de motor:
EC (conmutado electrónicamente)
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Señal de control:
Otros
Tipo de regulación de velocidad:
3 posiciones
Con mando a distancia inalámbrico:
no
Adecuado para control remoto inalámbrico:
no
Con unidad de control cableada:
no
Adecuado para unidad de control cableada:
sí
Adecuado para la ventilación controlada por requerimiento:
no
Con sensor de humedad interna (HR):
no
Con sensor de humedad externa (HR):
no
Adecuado para sensor (adicional) de humedad (HR):
no
Con sensor interno de dióxido de carbono (CO2):
no
Con sensor externo de dióxido de carbono (CO2):
no
Con sensor de presión:
no
Adecuado para sensor de presión (extra):
no
Con controlador de zona:
no
Adecuado para controlador de zona:
no
Operable mediante App:
no
Con sensor de movimiento:
no
Apto para sensores móviles:
no
Número de conexiones de aspiración:
4
Conexión:
Extremo de inserción
Conexión trasera:
sí
Profundidad:
271 mm
Altura:
399 mm
Anchura:
399 mm
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


