Artículo bonificable CAE

SYP - Grupo autorregulable de VMC OZEO FLAT AUTO 2V

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Grupo autorregulable de VMC OZEO FLAT AUTO 2V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material de la carcasa - Otros

  • Volumen máximo de aire a 50 Pa - 260.82 m³/h

  • Volumen máximo de aire a 100 Pa - 230.09 m³/h

  • Consumo de energía a máx. volumen de aire a 100 Pa - 28000 W

  • Tipo de motor - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5209385400

Ref.Sonepar

307199

EAN

8413893468079

Material de la carcasa:

Otros

Volumen máximo de aire a 50 Pa:

260.82 m³/h

Volumen máximo de aire a 100 Pa:

230.09 m³/h

Consumo de energía a máx. volumen de aire a 100 Pa:

28000 W

Tipo de motor:

CA

Conexión eléctrica:

Brida de conexión

Señal de control:

Otros

Tipo de regulación de velocidad:

Otros

Con mando a distancia inalámbrico:

no

Adecuado para control remoto inalámbrico:

no

Con unidad de control cableada:

Adecuado para unidad de control cableada:

no

Adecuado para la ventilación controlada por requerimiento:

no

Con sensor de humedad interna (HR):

no

Con sensor de humedad externa (HR):

no

Adecuado para sensor (adicional) de humedad (HR):

no

Con sensor interno de dióxido de carbono (CO2):

no

Con sensor externo de dióxido de carbono (CO2):

no

Adecuado para sensor (adicional) de dióxido de carbono (CO2):

no

Con sensor de presión:

no

Adecuado para sensor de presión (extra):

no

Con controlador de zona:

no

Adecuado para controlador de zona:

no

Operable mediante App:

no

Con sensor de movimiento:

no

Apto para sensores móviles:

no

Número de conexiones de aspiración:

5

Conexión:

Extremo de inserción

Conexión trasera:

Profundidad:

511 mm

Altura:

185 mm

Anchura:

460 mm

Grupo autorregulable de VMC, Ventilación Mecánica Controlada OZEO FLAT AUTO 2V, de bajo perfil y bajo nivel sonoro, que asegura la renovación permanente de aire en viviendas, tanto unifamiliares como en edificios colectivos. Garantiza los requisitos establecidos en el Código Técnico de la Edificación. La unidad se complementa con entradas de aire autorregulables en las habitaciones principales (salón y dormitorios) y con bocas de extracción autorregulables en las zonas húmedas (baños y cocina).

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP