SYP - Grupo higrorregulable de VMC OZEO H ECOWATT 2 - 5209354100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Volumen máximo de aire a 50 Pa - 317.81 m³/h
Tipo de motor - EC (conmutado electrónicamente)
Conexión eléctrica - Brida de conexión
Clase de eficacia energética - B
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5209354100
Ref.Sonepar
486453
EAN
8413893982636
Material de la carcasa:
Plástico
Volumen máximo de aire a 50 Pa:
317.81 m³/h
Tipo de motor:
EC (conmutado electrónicamente)
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Clase de eficacia energética:
B
Señal de control:
Otros
Tipo de regulación de velocidad:
Otros
Con mando a distancia inalámbrico:
no
Adecuado para control remoto inalámbrico:
no
Con unidad de control cableada:
no
Adecuado para unidad de control cableada:
no
Adecuado para la ventilación controlada por requerimiento:
sí
Con sensor de humedad interna (HR):
no
Con sensor de humedad externa (HR):
no
Adecuado para sensor (adicional) de humedad (HR):
no
Con sensor interno de dióxido de carbono (CO2):
no
Con sensor externo de dióxido de carbono (CO2):
no
Adecuado para sensor (adicional) de dióxido de carbono (CO2):
no
Con sensor de presión:
no
Adecuado para sensor de presión (extra):
no
Con controlador de zona:
no
Adecuado para controlador de zona:
no
Operable mediante App:
no
Con sensor de movimiento:
no
Apto para sensores móviles:
no
Número de conexiones de aspiración:
7
Conexión:
Extremo de inserción
Conexión trasera:
sí
Profundidad:
239 mm
Altura:
217 mm
Anchura:
438 mm
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


