SYP - Grupo higrorregulable OZEO FLAT H ECOWATT - 5209234800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5209234800
Ref.Sonepar
212602
EAN
8413893791849
Grupo higrorregulable de OZEO H ECOWATT, Ventilación Mecánica Controlada, de bajo perfil y bajo nivel sonoro, que asegura la renovación permanente de aire en viviendas, tanto unifamiliares como en edificios colectivos. Garantiza los requisitos establecidos en el Código Técnico de la Edificación. La unidad se complementa con entradas de aire higrorregulables en las habitaciones principales (salón y dormitorios) y con bocas de extracción higrorregulables en las zonas húmedas (baños y cocina). Este sistema contribuye a mejorar las prestaciones energéticas de la vivienda reduciendo el consumo de calefacción y a mejorar el confort del usuario. Versiones: OZEO FLAT H ECOWATT: motor EC, de bajo consumo, con sistema antivibratorio y velocidad ajustable. Presión regulable mediante potenciómetro. OZEO FLAT H: motor AC, de curva plana. Características: Cuerpo de bajo perfil (<19 cm) de polipropileno expandido (EPP), lo que le confiere un muy bajo nivel sonoro y un peso mínimo (3 kg). Aspiración: 4 embocaduras Ø 80 pivotantes a 90º y 1 embocadura de Ø 125. Descarga: 1 embocadura de Ø 125, con adaptador incorporado para Ø 160. 4 tapones para obturar las embocaduras no utilizadas. Fijación para facilitar su montaje en falso techo.
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


