SYP - Grupo VMC doble flujo ALTAIR 120 V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en pared - sí
Apto para montaje en techo - no
Montaje en el suelo - no
Orientación izquierda / derecha reversible - no
Volumen máximo de aire a 50 Pa - 129.72 m³/h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5153811200
Ref.Sonepar
349332
EAN
8413893055224
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje en techo:
no
Montaje en el suelo:
no
Orientación izquierda / derecha reversible:
no
Volumen máximo de aire a 50 Pa:
129.72 m³/h
Volumen máximo de aire a 100 Pa:
129.48 m³/h
Volumen máximo de aire a 150 Pa:
116.91 m³/h
Volumen máximo de aire a 200 Pa:
62.61 m³/h
Tipo de motor:
EC (conmutado electrónicamente)
Tensión:
230 V
Frecuencia:
50 Hz
Número de fases:
1
Con protección térmica:
sí
Conexión eléctrica:
Cable
Con display/pantalla digital:
no
Con unidad de control cableada:
sí
Adecuado para unidad de control cableada:
sí
Adecuado para control remoto inalámbrico:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
sí
Con controlador de zona:
no
Adecuado para controlador de zona:
no
Con elemento calefactor:
no
Con sensor de humedad interna (HR):
sí
Adecuado para sensor (adicional) de humedad (HR):
no
Con sensor interno de dióxido de carbono (CO2):
no
Adecuado para sensor (adicional) de dióxido de carbono (CO2):
no
Adecuado para conexión de caldera CH:
no
Con bypass:
no
Con control de presión constante:
no
Con control de flujo de volumen constante:
sí
Tipo de protección contra hielo:
Otros
Diámetro nominal del conducto:
100...100 mm
Conexiones externas lado aire:
Extremo de inserción
Conexiones lado residencial:
Extremo de inserción
Conexión residencial, parte inferior:
sí
Conexión residencial, lado izquierdo:
sí
Conexión residencial, lado derecho:
sí
Conexión residencial, arriba:
sí
Conexión del techo, lado:
sí
Conexión del techo, arriba:
no
Filtrado según ISO 16890-1: 2016:
ISO Grueso
Eficiencia del filtro de suministro según ISO 1689-1:2016:
65 %
Filtro de escape acorde a ISO 16890-1:2016:
ISO Grueso
Eficiencia filtro escape acorde a ISO 16890-1:2016:
65 %
Altura:
850 mm
Anchura:
550 mm
Profundidad:
170 mm
Peso:
20 kg
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


