SYP - HIB-1250 P 1,1 KW (230V 50HZ) - 5119230200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5119230200
Ref.Sonepar
1055615
EAN
8413893779281
Ventiladores helicoidales murales con estructura de plancha de acero galvanizada, persiana de descarga de apertura mecánica, defensa de aspiración de acero galvanizado, hélice de chapa de aluminio accionada a transmisión por motor monofásico (HIB) o trifásico (HIT), IP55, Clase F. Motores: Tensión de alimentación: Monofásicos 230V-50/60Hz. Trifásicos 230/400V-50/60Hz. De alta eficiencia, IE2: modelos trifásicos de 1,1 y 1,5 kW. Otros datos: Bajo demanda se pueden suministrar sin persiana y con defensa en el lado de descarga (versiones N).