SYP - HORIZONTAL BELT TUBE DISTANCEN 880MM/4MM AQUA-KT-V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5115204900
Ref.Sonepar
1035207
EAN
8445325100158
El ventilador axial tubular a transmisión TTT/4-560/H N 1,1kW 1420rpm de S & P es una solución de ventilación altamente eficiente para profesionales de la instalación y construcción. Con un motor de 1,1kW y una velocidad de 1420rpm, este dispositivo proporciona un flujo de aire potente y constante. Su diseño tubular facilita la instalación en una variedad de entornos y su transmisión garantiza un funcionamiento suave y duradero. La marca S & P es reconocida por su innovación y confiabilidad en el sector, lo que hace de este ventilador una elección segura para cualquier proyecto de construcción.
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP