SYP - IRB-355 ECOWATT 230V50/60HZ N8 - 5132001100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Volumen de aire trasegado - 5331 m³/h
Consumo potencia - 810 W
Tensión de conexión - 230 V
Con protección térmica - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5132001100
Ref.Sonepar
1067638
EAN
8445325064443
Material de la carcasa:
Acero
Volumen de aire trasegado:
5331 m³/h
Consumo potencia:
810 W
Tensión de conexión:
230 V
Con protección térmica:
sí
Motor de Corriente continua:
sí
Con accionamiento indirecto:
no
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Grado de protección (IP):
IP54
Temperatura máxima del aire:
40 °C
Motor de 2 velocidades:
no
Compatible con control electrónico:
sí
Compatible con control de frecuencia:
no
Compatible con control en tensión:
sí
Compatible con control eléctrico:
no
Altura:
480 mm
Anchura:
740 mm
Longitud:
790 mm
Conexión:
Brida
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


