Artículo bonificable CAE

SYP - Juego brida CX-125/215 (2u)

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Juego brida CX-125/215 (2u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero inoxidable

  • Calidad de material - Acero inoxidable 430 (1.4016)

  • Anchura de cinta - 2 mm

  • Monobloque - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5416411600

Ref.Sonepar

19004

EAN

8413893047892

Material:

Acero inoxidable

Calidad de material:

Acero inoxidable 430 (1.4016)

Anchura de cinta:

2 mm

Monobloque:

sí

El Juego de brida CX-125/215 (2u) de S & P es una solución integral para profesionales de la instalación y construcción. Diseñado para facilitar la instalación de conductos, este juego incluye dos unidades de brida, compatibles con los modelos CX-125 y CX-215. La robustez y durabilidad de cada brida, garantizan un ajuste seguro y una larga vida útil. Su diseño eficiente permite un montaje rápido y sin complicaciones, ahorrando tiempo y esfuerzo en el lugar de trabajo. Con S & P, se asegura un rendimiento confiable y una instalación sin problemas.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP