SYP - Juego brida CX-80/125 (2u) - 5416410800

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Juego brida CX-80/125 (2u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero inoxidable

  • Calidad de material - Acero inoxidable 430 (1.4016)

  • Anchura de cinta - 2 mm

  • Monobloque - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5416410800

Ref.Sonepar

19003

EAN

8413893047885

Material:

Acero inoxidable

Calidad de material:

Acero inoxidable 430 (1.4016)

Anchura de cinta:

2 mm

Monobloque:

sí

El Juego de Brida CX-80/125 (2u) de S & P es un componente esencial para la instalación de sistemas de ventilación. Diseñado para garantizar una unión segura y eficiente, este juego incluye dos bridas de alta resistencia. La marca S & P, reconocida en el sector de la construcción, asegura la fiabilidad y durabilidad del producto. Este juego de bridas es compatible con conductos de 80/125mm, facilitando la adaptación a diversas configuraciones de sistemas de ventilación. Su diseño robusto y su fácil montaje hacen de este juego de bridas una opción preferente para los profesionales.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP