SYP - Juego soporte antivibrador PAVZ-60 SH 60(4u) - 5130997300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Conexión de conexión - Orificio
Instalación de conexión - Rosca interna
Tamaño de la conexión Conexión roscada de conexión (M...) - 6
máx. temperatura ambiente - 70 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5130997300
Ref.Sonepar
349255
EAN
8413893514080
Material:
Otros
Conexión de conexión:
Orificio
Instalación de conexión:
Rosca interna
Tamaño de la conexión Conexión roscada de conexión (M...):
6
máx. temperatura ambiente:
70 °C
Min. temperatura ambiente:
-40 °C
Punto de inflexión:
no
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


