SYP - Juego soporte antivibrador PAVZ-80 SH 45(4u) - 5130861400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Conexión de conexión - Orificio
Instalación de conexión - Rosca interna
Tamaño de la conexión Conexión roscada de conexión (M...) - 8
máx. temperatura ambiente - 70 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5130861400
Ref.Sonepar
594583
EAN
8413893626141
Material:
Otros
Conexión de conexión:
Orificio
Instalación de conexión:
Rosca interna
Tamaño de la conexión Conexión roscada de conexión (M...):
8
máx. temperatura ambiente:
70 °C
Min. temperatura ambiente:
-40 °C
Punto de inflexión:
no
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


