SYP - Kit de seguridad HIT/HIB-1250NP - 5416490000

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Kit de seguridad HIT/HIB-1250NP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5416490000

Ref.Sonepar

486504

EAN

8413893097408

Kit de seguridad HIT/HIB-1250NP, con estructura de plancha de acero galvanizada, persiana de descarga de apertura mecánica, defensa de aspiración de acero galvanizado, hélice de chapa de aluminio accionada a transmisión por motor monofásico (HIB) o trifásico (HIT), IP55, Clase F. Tensión de alimentación Monofásicos 230V-50/60Hz. Trifásicos 230/400V-50/60Hz. De alta eficiencia, IE2: modelos trifásicos de 1,1 y 1,5 kW. Bajo demanda se pueden suministrar modelos a 60Hz y modelos sin persiana, con defensa en el lado de descarga.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP