SYP - Kit extracción TD-MIXVENT TD-250/100T
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5211209100
Ref.Sonepar
40753
EAN
8413893118127
Ventiladores helicocentrífugos de bajo perfil. El cuerpo-motor es desmontable sin necesidad de tocar los conductos. Fabricados en material plástico (modelos 160 a 800) o en chapa de acero galvanizada protegida con pintura epoxi-poliéster anticorrosiva (modelos 1000 a 6000). Motores Modelos 160 a 2000: IP44, Clase B, con rodamientos a bolas de engrase permanente y protector térmico. Tensión de alimentación: Monofásicos 230V-50Hz (modelos 160 a 350) Monofásicos 230V-50/60Hz (modelos 500 a 2000) Motores de 2 velocidades, y también regulables por variación de tensión. Modelos 4000 a 6000: IP54, Clase F, con rodamientos a bolas de engrase permanente y protector térmico. Tensión de alimentación: Monofásicos 230V-50/60Hz Trifásicos 400V-50/60Hz (modelo 4000) ó 400V-50Hz (modelo 6000) Regulables por variación de tensión. Otros datos: Los modelos trifásicos son regulables mediante convertidor de frecuencia. Modelos TD-MIXVENT-T Incorporan temporizador regulable entre 1 y 30 minutos. Disponen de motor de una velocidad, no regulable.
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


