Artículo bonificable CAE

SYP - Kit extractor baño DECOR-100C 12V+CT-12/14 - 5210306600

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Kit extractor baño DECOR-100C 12V+CT-12/14

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Frecuencia de red - 50 Hz

  • Tasa de voltaje - 12 V

  • Método de montaje - Montaje en pared/conducto

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5210306600

Ref.Sonepar

128660

EAN

8413893163899

Frecuencia de red:

50 Hz

Tasa de voltaje:

12 V

Método de montaje:

Montaje en pared/conducto

Material de la carcasa:

Plástico

Color:

Blanco

Caudal:

94 m³/h

Grado de protección (IP):

IPX4

Diámetro nominal:

158 mm

Sistemas de montaje:

Con tensión baja de seguridad

Modelo:

Axial

Dirección:

Desaireación

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Kit extractor de baño DECOR-100C 12V+CT-12/14, con caudal aproximado de 100 m3/h, compuerta anti retorno incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 230V-50Hz, con rodamientos a bolas (modelos Z), IPX4, Clase II, con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40ºC.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP