Artículo bonificable CAE

SYP - Kit extractor baño EDM-100C 12V+CT-12/14R

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Kit extractor baño EDM-100C 12V+CT-12/14R

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5210311600

Ref.Sonepar

430919

EAN

8413893163943

Kit extractor de baño EDM-100C 12V+CT-12/14R, con caudal aproximado de 80 m3/h, motor 230V-50Hz, IP44 (1), Clase II, con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40°C.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP