SYP - KIT F7/G4 DOMEO - 5416826900
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Sintético
Caudal nominal - 75...75 m³/h
Anchura - 125 mm
Altura - 275 mm
Profundidad - 48 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5416826900
Ref.Sonepar
265062
EAN
8413893806598
Material:
Sintético
Caudal nominal:
75...75 m³/h
Anchura:
125 mm
Altura:
275 mm
Profundidad:
48 mm
Clase de filtro según ISO 16890-1:2016:
ISO ePM1
Eficiencia según ISO 16890-1:2016:
65 %
Diferencia de presión inicial:
45 Pa
Marco del filtro:
Otros
Placa protectora:
no


