SYP - Kit filtro SABIK350-F-G4G4 - 5800046900
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Sintético
Anchura - 352 mm
Altura - 200 mm
Profundidad - 48 mm
Eficiencia según ISO 16890-1:2016 - 65 %
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5800046900
Ref.Sonepar
871668
EAN
8445325020944
Material:
Sintético
Anchura:
352 mm
Altura:
200 mm
Profundidad:
48 mm
Eficiencia según ISO 16890-1:2016:
65 %
Diferencia de presión inicial:
11 Pa
Marco del filtro:
Otros
Placa protectora:
no
El Kit filtro SABIK350-F-G4G4 de S & P es un componente esencial para sistemas de ventilación. Diseñado para la optimización del flujo de aire, este kit incluye filtros de alta eficiencia G4. Su instalación es sencilla y rápida, gracias a su diseño intuitivo. La marca S & P garantiza la durabilidad y resistencia del producto, asegurando un rendimiento óptimo a largo plazo. Ideal para profesionales de la construcción e instalación que buscan mejorar la calidad del aire en cualquier espacio.
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


