SYP - KIT M5/G4 DOMEO - 5416804000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Sintético
Caudal nominal - 230...230 m³/h
Anchura - 125 mm
Altura - 275 mm
Profundidad - 48 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5416804000
Ref.Sonepar
281035
EAN
8413893717658
Material:
Sintético
Caudal nominal:
230...230 m³/h
Anchura:
125 mm
Altura:
275 mm
Profundidad:
48 mm
Clase de filtro según ISO 16890-1:2016:
ISO ePM10
Eficiencia según ISO 16890-1:2016:
50 %
Diferencia de presión inicial:
35 Pa
Marco del filtro:
Otros
Placa protectora:
no


