Artículo bonificable CAE

SYP - KIT SEGUR.HIT/HIB-1000 P - 5416489200

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - KIT SEGUR.HIT/HIB-1000 P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5416489200

Ref.Sonepar

1012262

EAN

8413893097392

Kit de seguridad HIT/HIB-1000NP, con estructura de plancha de acero galvanizada, persiana de descarga de apertura mecánica, defensa de aspiración de acero galvanizado, hélice de chapa de aluminio accionada a transmisión por motor monofásico (HIB) o trifásico (HIT), IP55, Clase F. Tensión de alimentación Monofásicos 230V-50/60Hz. Trifásicos 230/400V-50/60Hz. De alta eficiencia, IE2: modelos trifásicos de 1,1 y 1,5 kW. Bajo demanda se pueden suministrar modelos a 60Hz y modelos sin persiana, con defensa en el lado de descarga.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP