SYP - Kit toberas D180/200 (SABIK 500) - 5800060800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conducto no aislado
Material del conducto - Plástico
Calidad de material del conducto - Otros
Espesor de la pared de conducto - 2 mm
Método de producción - Sin costura
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5800060800
Ref.Sonepar
994898
EAN
8445325083406
Modelo:
Conducto no aislado
Material del conducto:
Plástico
Calidad de material del conducto:
Otros
Espesor de la pared de conducto:
2 mm
Método de producción:
Sin costura
Prensado:
no
Grosor del aislamiento:
0 mm
Protección exterior de superficies:
Sin tratamiento
Protección interna de superficies:
Sin tratamiento
Pared interior perforada:
no
Color exterior:
Rojo
Forma de diseño:
Excéntrico en altura/anchura izquierda
Tipo de conexión, conexión 1:
Conducto de aire redondo
Conexión 1:
Brida
Tipo de conexión, conexión 2:
Conducto de aire redondo
Conexión 2:
Brida
Con junta premontada:
sí
Con perfil de encaje:
sí
Con abrazadera de sujeción:
no
Caída del accesorio:
sí
Caída de tubo:
sí
Longitud:
76 mm
Embebible en hormigón:
no
Antibacteriano:
sí
Versión anti estática:
sí
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


