Artículo bonificable CAE

SYP - LUMINARIA DE EMERGENCIA 622 SAFETY-S.A. 1H LED 7W CLD-E BLANCO - GP54806055U3

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - LUMINARIA DE EMERGENCIA 622 SAFETY-S.A. 1H LED 7W CLD-E BLANCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GP54806055U3

Ref.Sonepar

1030943

EAN

8499215135942

Ventilador Helicoidal CHGT/4-800-6/-5,5. Cajas de ventilación helicoidales, capacitadas para trabajar inmersas a 400ºC/2h ó 300ºC/2h, fabricadas en chapa galvanizada, con aislamiento interior ignífugo (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, hélice de aluminio tipo -aerofoil-, con casquillo de arrastre de acero y motor trifásico, IP55, Clase H para funcionar en uso continuo (S1) o emergencia (S2). Motores: De 4 ó 6 polos, según versiones. De 2 velocidades (4/8 ó 6/12 polos), bajo demanda. Tensión de alimentación: Trifásicos: 230/400V-50Hz, hasta 3 kW 400V-50Hz, para potencias superiores. Otros datos: Sentido del aire Motor-Hélice (flujo A).

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP