SYP - Manguito circular 2xØ90-125 RED 90/125 - 5800017000

Soler Y Palau
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conducto - Plástico

  • Calidad de material del conducto - Otros

  • Prensado - no

  • Pared interior perforada - no

  • Conexión 1 - Extremo de inserción

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5800017000

Ref.Sonepar

704978

EAN

8413893592903

Material del conducto:

Plástico

Calidad de material del conducto:

Otros

Prensado:

no

Pared interior perforada:

no

Conexión 1:

Extremo de inserción

Conexión 2:

Extremo de inserción

Con junta premontada:

no

Con perfil de encaje:

no

Con abrazadera de sujeción:

no

Caída del accesorio:

no

Caída de tubo:

sí

Embebible en hormigón:

no

Antibacteriano:

no

Versión anti estática:

no

El Manguito circular 2xØ90-125 RED 90/125 de la marca S & P es un componente esencial para sistemas de ventilación y conductos de aire. Su diseño permite la unión de dos tubos de diámetros diferentes (90 y 125mm), facilitando la adaptación a diversas configuraciones de instalación. Fabricado con materiales de alta resistencia, garantiza durabilidad y un rendimiento óptimo en condiciones extremas. Su instalación es sencilla, permitiendo un montaje rápido y eficiente. Ideal para profesionales de la construcción y la instalación.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP