Artículo bonificable CAE

SYP - MBE-400/60T-R 2/400V

Soler Y Palau
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Redondo

  • Material de la carcasa - Acero

  • Potencia desde/hasta - 6000...6000 kW

  • Volumen mínimo de aire - 680 m³/h

  • Modelo de controlador de temperatura - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5211784200

Ref.Sonepar

1004378

EAN

8413893596895

Modelo:

Redondo

Material de la carcasa:

Acero

Potencia desde/hasta:

6000...6000 kW

Volumen mínimo de aire:

680 m³/h

Modelo de controlador de temperatura:

Ninguno

Conducción:

Sensor exterior

Protección de sobrecalentamiento:

sí

Protección contra sobrecalentamiento de rearme:

Incorporado

Control de fallos:

no

Grado de protección (IP):

IP43

Diámetro nominal del conducto:

400 mm

Longitud:

400 mm

Batería de calefacción MBE-400/60T-R 6000W, que se coloca a la descarga de los ventiladores. Dotadas de resistencias blindadas ( 230 V - 3 W/cm2 ) de un termostato de seguridad automático conectado en serie con otro termostato de seguridad de rearme manual (RESET). Las resistencias llevan cables para conectarlas a una red trifásica, estando alimentado el circuito de protección por 230V monofásicos. Caja de conexión IP-43. La velocidad del aire mínima dentro de la batería es de 1,5 m/s. Para facilitar su utilización, se puede incorporar un regulador a las baterías el cual modulará la potencia calorífica de la batería en función de la temperatura deseada en el local.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP