SYP - MFR-630 F9 - 5416752100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Sintético
Anchura - 665 mm
Altura - 665 mm
Profundidad - 700 mm
Eficiencia según ISO 16890-1:2016 - 75 %
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5416752100
Ref.Sonepar
1064776
EAN
8413893375490
Material:
Sintético
Anchura:
665 mm
Altura:
665 mm
Profundidad:
700 mm
Eficiencia según ISO 16890-1:2016:
75 %
Diferencia de presión inicial:
0 Pa
Marco del filtro:
Plástico
Filtro MFR-630-F9, de clase F5(EU5), con temperatura máxima de trabajo de 80ºC.
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


