SYP - MOUDULO AMBIENTE BORA 800000095 - 5211813400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material interior del tubo - Acero, zincado Sendzimir
Material exterior del tubo - Acero, zincado Sendzimir
Diámetro nominal del conducto - 400 mm
Diámetro interior - 400 mm
Flexible - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5211813400
Ref.Sonepar
1033564
EAN
8413893248435
Material interior del tubo:
Acero, zincado Sendzimir
Material exterior del tubo:
Acero, zincado Sendzimir
Diámetro nominal del conducto:
400 mm
Diámetro interior:
400 mm
Flexible:
no
Conexión 1:
Brida
Conexión 2:
Brida
Tipo de material de aislamiento:
Lana de roca
Con paño de protección:
no
Capa inhibidora de vapor:
no
Con núcleo/cono:
no
Máxima temperatura media:
150 °C
Amortiguación 63 Hz:
0 dB
Amortiguación 125 Hz:
2 dB
Amortiguación 250 Hz:
6 dB
Amortiguación 500 Hz:
15 dB
Amortiguación 1000 Hz:
31 dB
Amortiguación 2000 Hz:
27 dB
Amortiguación 4000 Hz:
19 dB
Amortiguación 8000 Hz:
14 dB
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


