SYP - PANEL CALEF.MURAL PM-2005 2000W 230V - 5226839700
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5226839700
Ref.Sonepar
349448
EAN
8413893000507
Panel Convector PM-2005 instalación mural 2000W 230V en blanco, extraplano y silencioso, con cuerpo y reja metálicos. Resistencia blindada de gran disipación del calor. Dispone de interruptor ON/OFF, pantalla LCD digital y programación semanal. Los modos de funcionamiento disponibles son Confort/Eco/Antihielo/Smart. Función detección ventanas abiertas. IP21. Clase II.
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP